Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aavid Thermalloy 0S520/100/N Clipkühlkörper 2.5 K/W (L x B x H) 100 x 30 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188023-BP
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     409367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aavid Thermalloy
409367
0S520/100/N
kühlkörper
MAX-Clipkühlkörper Typ 0S520

Schwarz eloxiert, für beidseitige Montage geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: Clipkühlkörper · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Typ (Hersteller-Typ): 0S520/100/N · Wärmewiderstand R(th): 2.5 K/W

Hinweis:
Angabe Rth gemessen bei einer Tiefe von 150 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
0S520/100/N
Wärmewiderstand R(th):
2.5 K/W
Produkt-Art:
Clipkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 13,24*
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 13,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.