Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 125 84 SA Kühlkörper 6 K/W (L x B x H) 84 x 30 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188021-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 6k/w
Kühlkörper SK 125

Leiterplattenkühlkörper zur Verwendung auf Europakarten. Passend für TO 220-Gehäuse o.ä. Mit Möglichkeit zur Schraubbefestigung (M3).

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 125 84 SA · Wärmewiderstand R(th): 6 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019160, SK 125 84 SA, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 5,12*
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 5,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.