Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aavid Thermalloy 576802B03900 Kühlkörper 27.3 K/W (L x B x H) 19.05 x 14.48 x 12.7 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188020-BP
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     576802B03900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
Aufsteckkühlkörper für TO 220

Schmaler Aufsteckkühlkörper für verschiedene Einbaulagen. Mit zusätzlicher Lötfahne zur Bauteilfixierung auf der Platine.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Aufsteckbar,mit Lötfahne · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 14.48 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19.05 mm · Typ (Hersteller-Typ): 576802B03900 · Weitere technische Daten: Montage: vertikal · Wärmewiderstand R(th): 27.3 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
19.05 mm
Produktabmessung, Breite:
14.48 mm
Passend für:
TO-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
Aufsteckbar | mit Lötfahne
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
576802B03900
Wärmewiderstand R(th):
27.3 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Aavid Thermalloy, 576802B03900, N/A, kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,42*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.