Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 27.3 K/W (L x B x H) 19.05 x 14.48 x 12.7 mm TO-220 Aavid Thermalloy 576802B00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188019-BP
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     576802B00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Aufsteckkühlkörper für TO 220

Schmaler Aufsteckkühlkörper für verschiedene Einbaulagen.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Aufsteckbar · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material (LOV): Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 14.48 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19.05 mm · Typ (Hersteller-Typ): 576802B00000 · Wärmewiderstand R(th): 27.3 K/W

Weitere Suchbegriffe: Aavid Thermalloy, 576802B00000, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,30*
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG