Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pada Engineering 8152/25/ST Profilkühlkörper 54 K/W (L x B x H) 25 x 12.4 x 6.5 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188017-BP
Hersteller:
     Pada Engineering
Herst.-Nr.:
     8152/25/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pada Engineering
8152/25/ST
kühlkörper
kuehlkoerper
Mini-Profilkühlkörper Typ 8152 für TO 220

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Profilkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220 · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 8152/25/ST · Wärmewiderstand R(th): 54 K/W

Hinweis:
Mit Gewinde M3.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,47*
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.