Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pada Engineering 8310/100/N Profilkühlkörper 3.73 K/W (L x B x H) 100 x 40 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188006-BP
Hersteller:
     Pada Engineering
Herst.-Nr.:
     8310/100/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pada Engineering
8310/100/N
kühlkörper
kuehlkoerper
Profilkühlkörper Typ 8310

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Profilkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 8310/100/N · Wärmewiderstand R(th): 3.73 K/W

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,91*
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 6,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.