Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pada Engineering 8495/75/N Profilkühlkörper 5.5 K/W (L x B x H) 75 x 60 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188004-BP
Hersteller:
     Pada Engineering
Herst.-Nr.:
     8495/75/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pada Engineering
8495/75/N
kühlkörper
kuehlkoerper
Profilkühlkörper Typ 8495

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Profilkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 8495/75/N · Wärmewiderstand R(th): 5.5 K/W

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,43*
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.