Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SWP 40 90 AL Kühlkörper 4 K/W (L x B x H) 90 x 40 x 30 mm TO-3, TO-220, TOP-66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188000-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10017874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Winkelprofil-Kühlkörper

Ideal zur Bauteile-Kühlung auf der Platine bzw. als Übergang zu einem Großkühlkörper. L-Profil.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-3,TO-220,TOP-66,TO-3,SOT-9 · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SWP 40 90 AL · Wärmewiderstand R(th): 4 K/W

Lieferumfang:
Lieferung ohne Glimmerscheiben.

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10017874, SWP 40 90 AL, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 3,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.