Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini (2018) Intel Core i3 4 x 3.6 GHz 8 GB Intel UHD Graphics macOS Mojave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879991-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRTR2D/A
EAN/GTIN:
     190198801623
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Mac
Neu. Im Quadrat.
Der Mac mini.

Quad‑Core Intel Core i3 Prozessor
Intel UHD Graphics 630
8 GB 2666 MHz DDR4
Ultraschneller SSD Speicher
Vier Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse, ein HDMI 2.0 Anschluss und zwei USB 3 Anschlüsse
Gigabit Ethernet und 802.11ac WLAN1
macOS Mojave, von professionellen Nutzern inspiriert und für alle gemacht, mit Dunkelmodus, Stapeln, einfacheren Bildschirmfotos, neuen integrierten Apps und mehr.

Es ist das bisher größte Mac mini Update. 6‑Core und Quad‑Core Prozessoren der 8.Generation. Schnellerer 2666 MHz DDR4 Arbeitsspeicher. Viele verschiedene neue Anschlüsse wie Thunderbolt3, HDMI2.0 und verfügbares 10 Gbit Ethernet. Und superschneller Flash Speicher, mit dem du schneller als je zuvor riesige Dateien lädst und Apps startest. Der überarbeitete Mac mini ist leistungsstärker als je zuvor. Jeder Platz ist ein Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Der neue Mac mini. Jetzt mit 6‑Core und Quad‑Core Prozessoren der 8. Generation. Schnellerem 2666 MHz DDR4 Arbeitsspeicher. Und superschnellem Flash Speicher. Es ist das bisher größte Mac mini Update.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl USB Typ A 2.0: 0 x · Apple Modellgeneration: Mac mini (2018) · Apple Produktvariante: WiFi · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: macOS Mojave · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.0 · Farbe: Spacegrau · Gewicht: 1.3 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mac mini · Produktabmessung, Breite: 197 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 197 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8100 · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Thunderbolt 3,HDMI™,USB 3.1,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: Thunderbolt: 4 x · Schnittstellen: USB 3.0: 0 x · Schnittstellen: USB 3.1: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 0 x · Speicherkartenleser: Nein · Webcam: Nein

Lieferumfang:
Mac mini,Netzkabel

Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Farbe:
Spacegrau
Produktabmessung, Tiefe:
197 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
197 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: Thunderbolt:
4 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
0 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
0 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
0 x
Apple Modellgeneration:
Mac mini (2018)
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Thunderbolt 3 | HDMI® | USB 3.1 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth®
Speicherkartenleser:
Nein
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
macOS Mojave
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe
Prozessor / Model:
i3-8100
Webcam:
Nein
Gewicht:
1.3 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Apple-Modellgeneration:
Mac mini (2018)
Produkt-Art:
Mac mini
Weitere Suchbegriffe: Mac mini, mini-PC, miniPC, Nettop, PC-Komplettsystem, Workstation, apple komplettsystem, mac, komplettsysteme mac mini, 190198801623, Apple, MRTR2D/A, PC
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
€ 679,23*
pro Stück
€ 1,93*
€ 686,85*
pro Stück
Frei Haus
€ 686,86*
pro Stück
€ 3,80*
€ 686,92*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 701,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,79*
€ 835,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,72*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,58*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,99*
Zubehör
Apple
MJVU2ZM/A
ab € 25,59*
Zubehör
Apple
MJ1K2ZM/A
ab € 121,87*
Zubehör
Apple
MUF82ZM/A
ab € 58,23*
Zubehör
Apple
MD564ZM/A
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.