Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
Artikel-Nr.:
     102-1879848-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
165 MHz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
45 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 9,39*
1
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,46*
Lager 102
97
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,79*
1
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 12,85*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,77*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.