Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1508AM-AXA-XG KVM-Konsole VGA 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879822-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1508AM-AXA-XG
EAN/GTIN:
     4719264642579
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN KL1508AM-AXA-XG KVM-Konsole VGA 1280 x 1024 Pixel

ATEN KL1508AM Schwarz Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch

KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm in ausziehbarem Gehäuse mit Freiraum auf der Ober- und Unterseite, damit sie problemlos in einem 1U-Einschub im Rack benutzt werden kann
Doppelschienensystem - der LCD-Bildschirm lässt sich unabhängig vom Tastatur-/Touchpadmodul ausziehen
LCD-Modul bis 120?drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
Konsolarretierung - arretiert die eingeschobene Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird

Technische Daten:
Anzahl Ethernet Ports: 8 · Anzahl Umschaltbarer PCs: 8 · Auflösung Video optisch: 1280 x 1024 Pixel · Gewicht: 17.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kaskadierbar: Ja · Produktabmessung, Breite: 48.20 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.4 cm · Produktabmessung, Länge: 70.9 cm · Rackmontage möglich: Ja · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Umschaltfunktion: Taste · Video über: VGA · Weitere technische Daten: Maximale Auflösung: 1600 x 1200 Pixel
Tastatur Porttyp: USB, PS/2
Maus Porttyp: USB, PS/2
Anzeige: LCD
Bildschirmdiagonale: 43,2 cm (17 Zoll)
AC Eingangsspannung: 100-240 V
AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz

Lieferumfang:
1 ausziehbarer Doppelschienen-Kat. 5 High-Density KVM-Switch mit 8 Ports und LCD sowie Standard-Rackmontagekit
1 Kabel zur Firmwareaktualisierung
1 Netzkabel
1x Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70.9 x 48.20 x 4.4 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.4 cm
Produktabmessung, Länge:
70.9 cm
Produktabmessung, Breite:
48.20 cm
Kaskadierbar:
Ja
Rackmontage möglich:
Ja
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Umschaltfunktion:
Taste
Video über:
VGA
Anzahl Ethernet Ports:
8
Anzahl Umschaltbarer PCs:
8
Auflösung Video optisch:
1280 x 1024 Pixel
Gewicht:
17.3 kg
Produkt-Art:
KVM-Konsole
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tastaturschublade, 19" Tastaturschublade, KVM Tastatur Konsole, 19 zoll tastaturschublade, 04719264642579, ATEN, KL1508AM-AXA-XG, monitorumschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.020,62*
€ 1.124,68*
Frei Haus
ab € 1.022,29*
€ 1.136,03*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 1.365,52*
€ 1.502,15*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.590,53*
€ 1.736,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,15*
€ 1.787,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,68*
€ 1.776,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,57*
€ 1.719,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,70*
€ 1.663,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,52*
€ 1.624,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 5,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,22*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 10,56*
Zubehör
Aten
2K-0005
€ 81,58*
Zubehör
Aten
2K-0006
€ 101,16*
Zubehör
Aten
KA7120
€ 82,10*
Zubehör
Aten
KA7168
€ 139,40*
Zubehör
Aten
KA7170
€ 79,28*
Zubehör
Aten
KA7177
€ 134,72*
Zubehör
Aten
KA9140-AX-G
€ 298,88*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
€ 49,35*
Zubehör
Aten
2X-010G
€ 28,05*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
€ 123,42*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
€ 129,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.