Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1879793-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE775
EAN/GTIN:
     672792003721
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
4
Audioanschlüsse
3.5mm
Audioausgang
3.5mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
75.8 x 200 x 42 mm
Gewicht
690 g
Energie
Arbeitsspannung
5.3 V
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Verbindungstyp
USB, SPHD-17, RS-232
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Audio-System
Multikanal
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: AV-Verlängerungen, signalverstärker, audio-video-verlängerer, kabelverlängerungen, multimedia-verlängerungen, videoverlängerungen, tonverlängerungen, übertragungsverstärker, AV-Signalverteiler, datenverlängerer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 541,16*
€ 594,63*
Frei Haus
ab € 546,90*
€ 598,08*
Frei Haus
ab € 557,22*
€ 610,36*
Frei Haus
ab € 579,96*
€ 637,31*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 683,51*
€ 753,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,31*
€ 896,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,63*
€ 893,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,21*
€ 832,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,51*
€ 813,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 5,04*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,99*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,23*
Zubehör
Aten
CE700A
€ 129,47*
Zubehör
Aten
CE100-A7-G
€ 98,66*
Zubehör
Aten
CE750A
€ 258,17*
Zubehör
Aten
CE770-AT-E
€ 287,47*
Zubehör
Aten
2L-2801
€ 217,37*
Zubehör
Aten
2L-5302U
€ 14,11*
Zubehör
Aten
2L-5303U
€ 13,81*
Zubehör
Aten
2L-5305U
€ 25,07*
Zubehör
Aten
2A-130G
€ 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.