Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE775-AT-G VGA, USB, Seriell (9pol.), Klinke Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879793-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE775-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423778511
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
VGA Extender
ATEN CE775-AT-G VGA,USB,Seriell (9pol.),Klinke Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 300 m

ATEN CE775 - KVM-Umschalter - Seriell RS-232 / USB 1.x

Zweischirmunterstützung – schließen Sie zwei Bildschirme an, und übertragen Sie das Bild zweier Signalquellen über erschwingliche Kat. 5e-/6-Kabel an einen bis zu 300 m entfernten Ort
Zweikonsolbetrieb – erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)

Aten CE775. Typ: AV transmitter & receiver, Maximale Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, unterstütze Kabeltypen: Cat5e. Audioanschlüsse: 3.5mm, Audioausgang: 3.5mm. Arbeitsspannung: 5,3 V. Abmessungen (BxTxH): 75,8 x 200 x 42 mm, Gewicht: 690 g

Ausstattung:
Signalkompensation – synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale automatisch
PC Wakeup-Unterstützung – betätigen Sie einfach eine Drucktaste an der entfernten Konsole, um einen lokalen Computer über RS-232 zu reaktivieren
Verbesserte Bildqualität – bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (150 m), 1280 x 1024 bei 60 Hz (300 m)
Regler zur Einstellung der Signalstärke/-kompensation – ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
OSD-Bildschirmmenü – bequeme Einstellmöglichkeiten der Bildqualität über die intuitive OSD-Menüführung
Serieller RS-232-Kanal – Anschlussmöglichkeit für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen *

* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Gewicht: 0.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Reichweite (max.): 300 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA,USB,Seriell (9pol.),Klinke · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA,USB,Seriell (9pol.),Klinke · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
1x CE775L USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
1x CE775R USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
1x LIN5-15X1-X2BG VGA-Kabel
1x 2L-5302U USB-KVM-Kabelset
2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 200 x 76 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Audio Kopfhörer:
Ja
Audio Mikrofon:
Ja
Kaskadierbar:
Nein
Steuerung (Digital Signage):
USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
VGA | USB | Seriell (9pol.) | Klinke
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
VGA | USB | Seriell (9pol.) | Klinke
Rackmontage möglich:
Nein
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Hot-Key
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Video über:
VGA
Reichweite (max.):
300 m
Anzahl Ethernet Ports:
2
Anzahl USB-Ports 2.0:
2 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
2
Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: vga extender aten, vga extender, 04710423778511, ATEN, CE775-AT-G, VGA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,00*
€ 587,06*
Frei Haus
ab € 529,86*
€ 598,17*
Frei Haus
ab € 555,10*
€ 626,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,58*
€ 646,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 871,79*
€ 957,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,81*
€ 1.139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,18*
€ 1.134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,57*
€ 1.097,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,91*
€ 1.061,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,79*
€ 1.037,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 204,37*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 9,71*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 10,92*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,50*
Zubehör
Aten
CE700A
ab € 100,46*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
ab € 72,73*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 238,93*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.