Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
ATEN CE620 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     102-1879790-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE620
EAN/GTIN:
     672792007170
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
Der ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste Übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die auf dem Markt verfügbar ist. Der CE620 bietet hochwertiges DVI Video, PCM 2-Kanal Digitalaudio, USB 2.0 und RS-232 Signale bis zu 100 Meter vom Quellcomputer mit einem einzelnen Cat5e/6 Kabel. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE620 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist – an Orten wie z.B. Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.

HDBaseT™ 2.0 Anschlusstechnik
- Erweitert Video, Audio, USB und RS-232 Signale über ein einzelnes Ethernet Kabel
- EDID Buffer für flüssiges Einschalten und Anzeige in höchster Qualität
- Verbesserte Bitfehlererkennung und -korrektur, um Signalstörungen bei hochwertigen Videoübertragungen zu widerstehen

Überragende Videoqualität über lange Distanzen
- HDBaseT™ Standardmodus bis zu 1920 x 1200 bei 100 m
- HDBaseT™ Lange Reichweite Modus bis zu 1920 x 1080 bei 150 m

- Lange Reichweite Modus Schalter — schaltet zwischen HDBaseT™ Standard und Lange Reichweite Modus um
- Interne USB 2.0 Ports — für eine schnelle Übertragung für Peripheriegeräte
- Unterstützt 2-Kanal PCM Digitalaudio — für Audioübertragungen mit hoher Qualität
- Unterstützt PC Aufwachfunktion über Drucktaste oder Direkttaste
- Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Sender) (max.)
3 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
5.6 W
Sender
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DVI
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
182 mm
Tiefe des Senders
122.8 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
630 g
Breite des Receivers
182 mm
Tiefe des Receivers
122.8 mm
Höhe des Receivers
28.7 mm
Receivergewicht
640 g
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, KVM-Verlängerungen, tastatur-maus-verlängerer, bildschirmerkenner, fernsteuerungsadapter, rechnerverlängerungen, KVM-Signalübertrager, monitor- und tastaturverlängerungen, steuerungserweiterungen, computersteuerungsadapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,77*
€ 452,68*
Frei Haus
ab € 427,21*
€ 476,96*
Frei Haus
ab € 438,12*
€ 485,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,90*
€ 494,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 550,31*
€ 604,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,71*
€ 719,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,97*
€ 710,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,31*
€ 654,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 5,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,16*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
€ 34,47*
Zubehör
Aten
2L-2910
€ 733,83*
Zubehör
Aten
CE610
€ 748,92*
Zubehör
Aten
CE820
€ 1.311,03*
Zubehör
Aten
CE820R
€ 407,84*
Zubehör
Aten
CE920
€ 594,07*
Zubehör
Aten
CE920L
€ 455,91*
Zubehör
Aten
CE920R
€ 462,59*
Zubehör
Aten
CL6700MW
€ 2.699,27*
Zubehör
Aten
CS1644A
€ 338,83*
Zubehör
Aten
CS1762A
€ 129,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.