Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Adapter [1x VGA-Stecker - 1x VGA-Stecker, USB 2.0 Stecker A] 1.20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879775-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5201U
EAN/GTIN:
     4710423772540
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN KVM Adapter [1x VGA-Stecker - 1x VGA-Stecker,USB 2.0 Stecker A] 1.20 m Schwarz

ATEN 2L5201U USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,2 m

Aten 2L5201U. Video Porttyp: VGA, Anschluss 1: HD-15, USB A, Anschluss 2: SPHD-15. Produktfarbe: Schwarz, Kompatible Produkte: CE700A CL5708M CL5716M CL5800N CL5808N CL5816N CN8000 CS1308 CS1316 CS1708A CS1708i .... Kabellänge: 1,2 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA,USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker,USB 2.0 Stecker A · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Stecker | USB 2.0 Stecker A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
VGA | USB
Produkt-Art:
KVM Adapter
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, kvm kabel, 04710423772540, ATEN, 2L-5201U
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,40*
3 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 7,25*
€ 10,49*
6
€ 6,95*
ab € 8,22*
€ 10,90*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,34*
€ 13,00*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
€ 46,36*
Zubehör
Aten
DCP3014
€ 1.149,01*
Zubehör
Aten
DCP3017
€ 950,08*
Zubehör
Aten
CS1308
€ 117,67*
Zubehör
Aten
CS1316
€ 179,85*
Zubehör
Aten
CS1708A
€ 226,27*
Zubehör
Aten
DCP3005
€ 404,32*
Zubehör
Aten
CS1716A
€ 278,78*
Zubehör
Aten
DCP3006
€ 490,17*
Zubehör
Aten
CS1742-AT
€ 176,18*
Zubehör
Aten
CS1744
€ 357,88*
Zubehör
Aten
CS231C
€ 184,94*
Zubehör
Aten
CS82U
€ 46,74*
Zubehör
Aten
CS84U
€ 77,04*
Zubehör
Aten
2L-5203P
€ 13,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.