Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10018989 SK 104 38,1 STS Profilkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 38.1 x 34.9 x 12.7 mm TO-220, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187976-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik 10018989 SK 104 38,1 STS Profilkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 38.1 x 34.9 x 12.7 mm TO-220,SOT-32

Profil-Kühlkörper SK 104 38,1 STS

Ausstattung:
Lötbar verzinnte Anschlussstifte (zur vertikalen Montage).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstift · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220,SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 34.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 38.1 mm · Wärmewiderstand R(th): 11 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38.1 x 34.9 x 12.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
38.1 mm
Produktabmessung, Breite:
34.9 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220 | SOT-32
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lötstift
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 104 38|ツ|1 STS
Wärmewiderstand R(th):
11 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Profilkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10018989, SK 104 38, 1 STS, kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,43*
Lager 102
142
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 4,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.