Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Adapter [2x USB 2.0 Stecker A, HDMI-Stecker - 1x RJ45-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879679-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7168-AX
EAN/GTIN:
     4719264640124
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
KVM Extender
KVM Kabel
ATEN KVM Adapter [2x USB 2.0 Stecker A,HDMI-Stecker - 1x RJ45-Buchse] Schwarz

ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz

Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität

Aten KA7168. Tastatur Porttyp: USB, Video Porttyp: HDMI. Produktfarbe: Schwarz, Material: Kunststoff. Gewicht: 104 g. Stecker: 1 x RJ-45, 2 x USB A, 1 x HDMI, Tiefe: 91 mm, Höhe: 21,2 mm

Ausstattung:
Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC, Mac, Sun) steuern zu können · Kompakte Baugröße · Unterstützt virtuelle Datenträger* · Unterstützt Smart Card- /CAC-Lesegeräte*.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI,USB,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A,HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
* Virtuelle Datenträger und CAC-Lesefunktionen werden mit den Modellen KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132, oder KN4132 nicht unterstützt
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A | HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
HDMI | USB | RJ45
Produkt-Art:
KVM Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 140,78*
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 150,41*
€ 5,95*
ab € 127,07*
€ 153,33*
4 Tage
47
€ 1,00*
ab € 128,58*
€ 156,20*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 207,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.