Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
ATEN USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
Artikel-Nr.:
     102-1879678-MU
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7166-AX
EAN/GTIN:
     4719264640032
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
KVM Extender
KVM Kabel
Das KVM-Adapterkabel KA7166 verbindet einen KVM-Switch mit den DVI-D- und USB-Buchsen des Zielcomputers. Das KA7166 unterstützt DVI-D und besitzt einen USB-Stecker, der an den Zielcomputer angeschlossen werden kann, um ihn für Smart Card/CAC zu erweitern*. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignaldarstellung über größere Entfernungen.

* Virtuelle Datenträger und CAC-Lesefunktionen werden mit den Modellen KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132, oder KN4132 nicht unterstützt
1 x KA7166 KVM-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
140 g
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
185 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
2 x USB Type A, 1 x DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 91 x 21.2 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Weitere Suchbegriffe: USB DVI Adapter, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, USB-A DVI Adapter, kvm kabel, KVM-Verbindungskabel, umschaltkabel, konsolenanschlusskabel, tastatur-maus-kabel, multiplexer-kabel, rechnerkabel, monitorsteuerkabel, steuerungskabel, computerumschaltkabel, peripheriekabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 125,77*
€ 148,63*
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 154,34*
Frei Haus
ab € 135,54*
€ 156,32*
€ 5,95*
ab € 136,21*
€ 157,25*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 164,28*
€ 184,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KN2124VB-AX-G
€ 5.058,50*
Zubehör
Aten
KN2132VB-AX-G
€ 5.512,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.