Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Adapter [2x USB 2.0 Stecker A, DVI-D Stecker - 1x RJ45-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879678-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7166-AX
EAN/GTIN:
     4719264640032
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
KVM Extender
KVM Kabel
ATEN KVM Adapter [2x USB 2.0 Stecker A,DVI-D Stecker - 1x RJ45-Buchse] Schwarz

ATEN KA7166 Schwarz Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel

Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert

Aten KA7166. Tastatur Porttyp: USB, Video Porttyp: DVI-D. Produktfarbe: Schwarz, Material: Kunststoff. Gewicht: 136 g. Verpackungslänge: 5,6 cm, Verpackungsbreite: 91 mm, Verpackungstiefe: 21,2 mm. Kabelfarbe: Schwarz

Ausstattung:
Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität · Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (PC, Mac, Sun) steuern zu können · Kompakte Baugröße ·
Unterstützt virtuelle Datenträger* · Unterstützt Smart Card- /CAC-Lesegeräte*.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI,USB,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A,DVI-D Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
* Virtuelle Datenträger und CAC-Lesefunktionen werden mit den Modellen KH1508A, KH1516A, KH1508Ai, KH1516Ai, KL1508A, KL1516A, KL1508Ai, KL1516Ai, KH2508A, KH2516A, KN2116A, KN4116, KN2132, oder KN4132 nicht unterstützt
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A | DVI-D Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
KVM
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DVI | USB | RJ45
Produkt-Art:
KVM Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB DVI Adapter, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, USB-A DVI Adapter, kvm kabel, ATEN, KA7166-AX, KVM Anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 151,75*
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 156,44*
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 161,25*
€ 5,95*
ab € 136,18*
€ 164,83*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 191,37*
€ 216,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.