|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-187933-BP Herst.-Nr.: 10034939 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Fingerkühlkörper
Ausstattung: Mit Kombilochung.
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Kombilochung · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Fingerkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-3,TO-55,SOT-9,SOT-32,TO-220 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FK 201 SA-CB · Wärmewiderstand R(th): 6 K/W
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10034939, FK 201 SA-CB, kühlkörper, kuehlkoerper |
|  |  |
| |