Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik FK 202 SA-CB Fingerkühlkörper 8 K/W (L x B x H) 45 x 45 x 12.7 mm TO-3, TO-55, SOT-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187925-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10034943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
fingerkühlkörper
Fingerkühlkörper

Ausstattung:
Mit Kombilochung.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Kombilochung · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Fingerkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-3,TO-55,SOT-9,SOT-32,TO-220 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FK 202 SA-CB · Wärmewiderstand R(th): 8 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10034943, FK 202 SA-CB, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,85*
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.