Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 44 100 SA Strangkühlkörper 1.7 K/W (L x B x H) 159 x 100 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187852-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper SK 44

Im Europakartenformat, schwarz eloxiert.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Strangkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 44 100 SA · Wärmewiderstand R(th): 1.7 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10020134, SK 44 100 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 12,00*
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 12,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.