Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Strangkühlkörper 7 K/W (L x B x H) 45 x 38.1 x 12.7 mm TO-220, TO-218, TO-3P Fischer Elektronik SK 409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187836-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10019868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Strangkühlkörper mit Lötstiften SK 409

Mit breiter Montagefläche.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Kombilochung,mit Lötstift · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Strangkühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für: TO-220,TO-218,TO-3P · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 409 38,1 STS · Wärmewiderstand R(th): 7 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10019868, SK 409 38, 1 STS, kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 4,10*
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG