Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 7.6 K/W (L x B x H) 52 x 50 x 20 mm Fischer Elektronik SK 430 50 SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187810-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Lüfterunterstützte PGA/CPU-Kühlkörper

Hervorragend geeignet für ICs im PGA-Gehäuse oder für Bauelemente mit hoher Verlustleistung, z. B. Transistoren und MOSFETs. Auch für Computer-Prozessoren (486 bzw. Pentium) geeignet. Einfache Montage durch integrierte Klammerbefestigung.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 430 50 SA · Weitere technische Daten: Für CPU: PENTIUM® · Wärmewiderstand R(th): 7.6 K/W

Hinweis:
Bei Prozessormontage muss Wärmeleitpaste zwischen Kühlkörper und Prozessor. Lüftermontage ist möglich.
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10020044, SK 430 50 SA, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 6,89*
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 7,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
929.1705.002
ab € 15,53*
Sonstiges
Sepa
514082000
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG