Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene (L x B x H) 100 x 8.5 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187771-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10037507
KL 35 100
kühlkörperzubehör
Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene

Schnelle, sichere, stabile Befestigung von Kleingehäusen, Platinen, Baugruppen und Kühlkörpern auf DIN-35 Hutschienen und Tragschienen nach EN 50022.

Ausstattung:
Halteklammer: V2A.

Technische Daten:
Produkt-Art: Klammerbefestigung für DIN-Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): KL 35 100 · Weitere technische Daten: Passend für: DIN-35 Hutschienen und Trageschienen nach EN 50222

Weitere Suchbegriffe: zubehör kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,49*
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10022692
ab € 16,54*
Sonstiges
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.