Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Gehäusekappe 1 St. DILS 24 GBLO Fischer Elektronik Polzahl: 24 (L x B x H) 32.8 x 20.1 x 11.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187755-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10031654
DILS 24 GBLO
dil
DIL-Gehäusekappe

Passend für DIL-Stecker

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): DIL-Gehäusekappe · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 24 · Produktabmessung, Breite: 20.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.7 mm · Produktabmessung, Länge: 32.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DILS 24 GBLO

Weitere Suchbegriffe: sil
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,58*
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.