Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 08 75 SA Kühlkörper 1.8 K/W (L x B x H) 75 x 88 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187720-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper SK 08

Der ideale Kühlkörper für Kleinverstärker und Netzgeräte

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Führungsnuten für Platinen · Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 08 75 SA · Wärmewiderstand R(th): 1.8 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10018918, SK 08 75 SA, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 8,06*
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 8,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.