Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1877098-BP Herst.-Nr.: IB-247-C31 EAN/GTIN: 4250078168126 |
| |
|
|  |  |
 | ICY BOX IB-247-C31 6.35 cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse USB-C® (USB 3.2 Gen 2)
RaidSonic IB-247-C31 Festplattengehäuse 2.5§ (6,35 cm) USB 3.1 Type-C™
Externes Type-C™ Gehäuse für 2,5" SATA III Laufwerke Gehäuse aus hochwertigem Aluminium Anschluss zum Hostcomputer: USB 3.1 Type-C™ (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s Unterstützt SATA III Übertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, unbeschränkte Kapazität USB-Kabel: Type-C™ zu Type-C™, 60 cm Länge
98 cm² pure Geschwindigkeit Das Gehäuse bietet 2,5" Laufwerken eine Umgebung, in der sie ihre Übertragungsraten voll ausschöpfen können. Dank des USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Anschlusses werden Daten mit der maximalen, von SATA III spezifizierten, Übertragungsrate mit bis zu 6 Gbit/s von A nach B übertragen.
AL - unser Liebling aus dem Periodensystem der Elemente Der Werkstoff, aus dem unsere Zubehör-Träume sind. Am Computer entwickelt, im Hochofen geschmolzen und am Ende mit höchster Präzision aus einem Stück Aluminium gefräst. Mehr Qualität lässt sich aus einem Festplattengehäuse nicht entwickeln.
Schneller Boxenstop Abdeckung hoch - Laufwerk herausnehmen, neues Laufwerk einlegen, Abdeckung runter - fertig. Durch die CNC-gefräste Aussparung im Aluminium stellt der Austausch von Festplatten und SSDs nun keine Nerven-Zerreißprobe mehr dar.
Sind wir schon da? Das Kopieren einer riesigen Datenmenge steht an und niemand möchte dem Kopiervorgang seine ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Die integrierte LED zeigt uns im stilsicheren Blau an, ob weiterhin Festplattenzugriff und somit der Kopiervorgang stattfindet - damit Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.
Technische Daten: Festplattenanschluss: SATA III · Festplattenhöhe max.: 9.5 mm · Gewicht: 119 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Tiefe: 132 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® (USB 3.2 Gen 2) · Stromversorgung (LOV): über USB
Lieferumfang: IB-C31, 1x USB Type-C™ ,Kabel,Schraubendreher,Schraubensatz,Gummifüße,Handbuch,Festplatten nicht im Lieferumfang enthalten.
Systemvoraussetzungen: Windows®,MacOS®.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 75 x 14 x 132 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 132 mm | Produktabmessung, Höhe: | 14 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Festplattenanschluss: | SATA III | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB-C® (USB 3.2 Gen 2) | Material: | Aluminium | Stromversorgung (LOV): | über USB | Festplattenhöhe max.: | 9.5 mm | Gewicht: | 119 g | Produkt-Art: | 6.35 cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,53* | € 32,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 24,63* | € 32,29* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 25,18* | € 32,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 25,55* | € 33,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,60* | € 37,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|