Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Gehäusekappe 1 St. DILS 16 GBLO Fischer Elektronik Polzahl: 16 (L x B x H) 22.6 x 12.5 x 11.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187704-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10031643
DILS 16 GBLO
dil
DIL-Gehäusekappe

Passend für DIL-Stecker

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): DIL-Gehäusekappe · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 16 · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.7 mm · Produktabmessung, Länge: 22.6 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DILS 16 GBLO

Weitere Suchbegriffe: sil
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,33*
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10031644
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG