Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ISM10901 Brüstungskanal Kabelhalterung (L x B x H) 25 x 42 x 32 mm 5 St. Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876722-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10901
EAN/GTIN:
     3606480028403
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Schneider ISM10901 OptiLine 45

OptiLine 45, Kabelhalter, PA (Polyamid), grun. Produktserie: OptiLine 45 - Leitungsmontagesystem: Brustungskanal - Produkt oder Komponententyp: Kabelhalterung - Menge pro Satz: Satz a 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Grün · Inhalt: 5 St. · Kabelkanal-Komponente: Kabelhalterung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Kabelhalterung
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, schneider electric kabelhalter, brüstungskanal kunststoff, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606480028403, Schneider Electric, ISM10901, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,70*
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 1,79*
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 1,87*
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,00*
Lager 102
5
€ 4,00*
ab € 2,084*
€ 2,494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,494*
€ 2,89304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,474*
€ 2,86984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,264*
€ 2,62624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,144*
€ 2,48704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,084*
€ 2,41744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.