Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric PKS51B Einbau-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876672-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS51B
EAN/GTIN:
     3303432319816
Suchbegriffe:
3303432319816
Schneider Electric
PKS51B
CEE
Schneider PKS51B Schukosteckdose blau

Schneider PKS51B Schukosteckdose blau 2p+E 10/16A 250V f.DE IP54 50x50mm

Technische Daten:
Farbe: Blau · Montageart: Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Einbau-Steckdose · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 45.2 mm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Lieferumfang:
40 Stück

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
45.2 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP54
Farbe:
blau
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 6,93*
10
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 7,21*
10
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 7,50*
14 Tage
k.A.
10
€ 4,45*
ab € 8,05*
€ 8,60*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 8,494*
€ 9,174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 9,174*
€ 10,64184
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,104*
€ 10,56064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,494*
€ 9,85304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 366,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.