Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05164 Abzweigdose (B x H x T) 98 x 51 x 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876659-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05164
EAN/GTIN:
     3295150051645
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05164 Mureva Box Sicherh.-

Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, 7 Tullen ?20, 80x80x45mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Verteilerdose fur Sicherheitsstromkreise - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Rot · Flamm-Widrigkeit (max.): 960 °C · Inhalt: 5 St. · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 98 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
98 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
rot
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
960 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, schneider electric abzweigdose, abzweigdose 98x98mm, 3295150051645, Schneider Electric, ENN05164, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 5,69*
5
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 6,24*
13 Tage
k.A.
5
€ 4,45*
ab € 5,52*
€ 6,29*
5
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 6,52*
Lager 102
5
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,6256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,2196
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 9,918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,6744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,4888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.