Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN04515 Abzweigdose (L x B) 160 mm x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876651-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN04515
EAN/GTIN:
     3295150045156
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
schneider electric abzweigdose
abzweigdose 100x100mm
Schneider ENN04515 Multifix Modulo

Multifix Modulo, Verteilerdose, 1-Gang, blau, 160x100x45. Produktserie: Multifix - Produktname: Multifix Modulo - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: Satz a 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
blau
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: 3295150045156, Schneider Electric, ENN04515, Verteilerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,99*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,2 Packungen
€ 99,23*
€ 115,1068
pro Packung
ab 0,4 Packungen
€ 95,14*
€ 110,3624
pro Packung
1 Packung
€ 90,31*
€ 104,7596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,92*
€ 99,6672
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 83,99*
€ 97,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.