Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIL-Gehäusekappe 1 St. DILS 14 GBLO Fischer Elektronik Polzahl: 14 (L x B x H) 20 x 12.5 x 11.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187658-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10031637
DILS 14 GBLO
dil
DIL-Gehäusekappe

Passend für DIL-Stecker

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): DIL-Gehäusekappe · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 14 · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DILS 14 GBLO

Weitere Suchbegriffe: sil
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10031638
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG