Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13950 Brüstungskanal Frontabdeckung (L x B x H) 2500 x 17 x 50 mm 4 St. Natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876543-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13950
EAN/GTIN:
     3606485124025
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal braun
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS13950 Frontabdeckung f.50mm

Frontabdeckung fur 50mm Frontoffnung Aluminium eloxiert. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Frontabdeckung - Leitungsmontagesystem: Brustungskanal, Bodensaule, Deckensaule - Menge pro Satz: 25 m.

Technische Daten:
Farbe: Natur · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Frontabdeckung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Frontabdeckung
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485124025, Schneider Electric, INS13950, Brustungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,51*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,6275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,61*
€ 90,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,62*
€ 85,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,55*
€ 81,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,51*
€ 81,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.