Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13861 Brüstungskanal Oberteil (L x B x H) 2500 x 108 x 92 mm 2 St. Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876541-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13861
EAN/GTIN:
     3606485123912
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal braun
brüstungskanal oberteil
Schneider INS13861 Oberteil 140H

Oberteil 140H fur Brustungskanal 140H Aluminium eloxiert. Produkt oder Komponententyp: obere Abdeckung - Menge pro Satz: 5 m.

Technische Daten:
Farbe: Natur · Inhalt: 2 St. · Kabelkanal-Komponente: Oberteil · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Oberteil
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485123912, Schneider Electric, INS13861, Brustungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 30,85*
€ 35,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 47,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 55,2508
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,49*
€ 53,9284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 52,2696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 52,142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.