Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13200 Brüstungskanal Installationsverkabelung (L x B x H) 2500 x 63 x 100 mm 4 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876539-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13200
EAN/GTIN:
     3606485123592
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS13200 Brüstungskanal 100mm

Brustungskanal 100mm 1 Kammer Frontoffnung 50mm Aluminium wei?. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Installationsverkabelung - Menge pro Satz: 10 m.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Installationsverkabelung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Installationsverkabelung
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485123592, Schneider Electric, INS13200, Alukanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 37,92*
€ 41,21*
1
€ 5,95*
ab € 41,27*
€ 45,82*
1
€ 49,00*
ab € 44,45*
€ 49,00*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 53,325*
€ 58,835*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 58,835*
€ 68,2486
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,405*
€ 67,7498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,375*
€ 66,555
pro Stück
ab 40 Stück
€ 53,325*
€ 61,857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 235,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.