Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS12300 Brüstungskanal Installationsverkabelung (L x B x H) 2500 x 63 x 120 mm 4 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876536-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS12300
EAN/GTIN:
     3606485123264
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS12300 Brüstungskanal 120mm

Brustungskanal 120mm 2 Kammer Frontoffnung 50mm Kunstoff halogenfrei wei?. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Installationsverkabelung - Menge pro Satz: 10 m.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Installationsverkabelung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Installationsverkabelung
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485123264, Schneider Electric, INS12300, Brustungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 31,44*
€ 33,53*
1
€ 5,95*
ab € 33,38*
€ 38,11*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 42,815*
€ 46,965*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 46,965*
€ 54,4794
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,945*
€ 53,2962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,765*
€ 53,0874
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,815*
€ 49,6654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 187,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.