Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Auswertemodul für Feuchtesensoren 1 St. SHS-MOD-LC Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 73 x 15 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187647-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     SHS-MOD-LC
EAN/GTIN:
     4016138418064
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Betauungsmodul

Erkennt hohe Feuchte
LED signalisiert "trocken"

SMD-Modul als universelle Auswerteelektronik zur Erkennung von Kondensation. Überschreitet der Messwert der Oberflächenfeuchte einen bestimmten Grenzwert (ca. 94 % rF), öffnet der potentialfreie Relaiskontakt. Das Signal kann beispielsweise dazu dienen, einen Trockner oder eine Heizung einzuschalten. Für alle Betauungssensoren Typ SHS-A. Das Modul besitzt eine 3polige Buchsenleiste zum Anschluss des Sensors und eine 4polige Klemme für Betriebsspannung und Relaisausgang. Anwendungsgebiete: Kühldecken, Schimmelwächter, Sanitärräume, Baufeuchte-Erkennung etc.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 120 s · Betriebsspannung (Bereich): 20,24 - 28,20 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,20 V/AC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Messbereich: 0 - 100 % rF · Messbereich (max.): 100 % rF · Messbereich (min.): 0 % rF · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltspannung (max.): 36 V/DC · Schaltstrom (max.): 24 mA · Sensor-Typ (Kategorisierung): Auswertemodul für Feuchtesensoren · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): SHS-MOD-LC · Weitere technische Daten: Schaltpunkt: (±4 %) 94 % rF

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Sensor und Steckerteil, bitte separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: feuchtefühler, B+B Thermo-Technik, SHS-MOD-LC, betauungsmodul, smd-modul
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 35,17*
€ 4,00*
ab € 21,74*
€ 36,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1840382
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.