Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05175 Abzweigdose (B x H x T) 121 x 87 x 121 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876458-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05175
EAN/GTIN:
     3295150051751
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05175 Mureva Box Sicherh.-

Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Druckplatte, 105x105x55mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Verteilerdose fur Sicherheitsstromkreise - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Rot · Flamm-Widrigkeit (max.): 960 °C · Inhalt: 5 St. · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Tiefe: 121 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
121 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
rot
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
960 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, schneider electric abzweigdose, 3295150051751, Schneider Electric, ENN05175, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,20*
€ 39,69*
€ 5,95*
ab € 38,709*
€ 43,249*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 39,09*
€ 43,65*
€ 5,90*
ab € 40,67*
€ 45,26*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,22*
€ 52,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,13*
€ 60,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,51*
€ 58,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,93*
€ 56,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,08*
€ 55,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,22*
€ 54,78
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.