Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05174 Abzweigdose (B x H x T) 89 x 51 x 89 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876457-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05174
EAN/GTIN:
     3295150051744
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
abzweigdose aufputz
schneider electric abzweigdose
Schneider ENN05174 Mureva Box Sicherh.-

Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Druckplatte, 80x80x45mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Verteilerdose fur Sicherheitsstromkreise - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Rot · Flamm-Widrigkeit (max.): 960 °C · Inhalt: 5 St. · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 89 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
89 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
rot
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
960 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: 3295150051744, Schneider Electric, ENN05174, Verteilerdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 25,88*
14 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 25,19*
€ 28,70*
€ 5,90*
ab € 26,15*
€ 29,76*
€ 5,90*
ab € 26,71*
€ 30,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,43*
€ 34,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,56*
€ 40,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,32*
€ 38,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,70*
€ 36,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,91*
€ 35,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,43*
€ 35,30
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.