Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05083 Abzweigdose (B x H x T) 116 x 61 x 74 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876455-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05083
EAN/GTIN:
     3295150050839
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05083 Mureva Box Abzweig-

Mureva BOX, Abzweigdose, Druckplatte 6xM16/20, 105x65x55mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Inhalt: 5 St. · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 74 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
74 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, schneider electric abzweigdose, 3295150050839, Schneider Electric, ENN05083, Verteilerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 22,66*
€ 5,95*
ab € 21,5755*
€ 24,7455*
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 21,77*
€ 24,98*
€ 5,90*
ab € 22,69*
€ 26,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 30,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,33*
€ 35,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,37*
€ 34,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,89*
€ 32,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,17*
€ 31,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,61*
€ 30,87
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.