Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ISM10955 Brüstungskanal Inneres Verbindungs- und Erdungsteil (L x B x H) 26 x 6 x 4 mm 10 St. Alumini


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876377-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10955
EAN/GTIN:
     3606480028533
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal grau
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider ISM10955 OptiLine 45/70

OptiLine 45 OptiLine 70, Verbindungs-/Erdungsstuck, zink. Produktserie: OptiLine 70, OptiLine 45 - Leitungsmontagesystem: Brustungskanal - Menge pro Satz: Satz aus 10 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Inneres Verbindungs- und Erdungsteil · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Inneres Verbindungs- und Erdungsteil
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606480028533, Schneider Electric, ISM10955, Brustungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,65*
€ 27,71*
€ 5,95*
ab € 24,427*
€ 28,517*
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 30,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 35,88*
€ 40,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,64*
€ 47,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,07*
€ 45,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,15*
€ 43,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,02*
€ 41,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,88*
€ 41,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.