Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS13350 Brüstungskanal Installationsverkabelung (L x B x H) 2500 x 63 x 120 mm 4 St. Natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876371-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS13350
EAN/GTIN:
     3606485123707
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal braun
schneider electric gmbh brüstungska...
Schneider INS13350 Brüstungskanal 120mm

Brustungskanal 120mm 2 Kammer Frontoffnung 50mm Aluminium eloxiert. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Installationsverkabelung - Menge pro Satz: 10 m.

Technische Daten:
Farbe: Natur · Inhalt: 4 St. · Kabelkanal-Komponente: Installationsverkabelung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Installationsverkabelung
Farbe:
braun
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: 3606485123707, Schneider Electric, INS13350, Alukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 63,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,07*
€ 324,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,96*
€ 324,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,11*
€ 312,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,18*
€ 293,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.