Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric PKS62B Einbau-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876278-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS62B
EAN/GTIN:
     3303432319946
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schneider PKS62B Schukosteckdose blau

Schneider PKS62B Schukosteckdose blau 2p+E 10/16A 250V f.DE IP54 65x85mm

Technische Daten:
Farbe: Blau · Montageart: Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Einbau-Steckdose · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 45.2 mm · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
45.2 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP54
Farbe:
blau
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko-anbausteckdose ip54, 3303432319946, Schneider Electric, PKS62B, CEE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
20
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 6,78*
20
€ 4,99*
ab € 6,301*
€ 6,811*
20
Frei Haus
ab € 6,537*
€ 7,097*
20
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 7,80*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 9,618*
€ 10,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,498*
€ 12,17768
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,488*
€ 12,16608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,198*
€ 11,82968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,618*
€ 11,15688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 209,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.