Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05032 Abzweigdose (B x H x T) 88 x 51 x 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876252-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05032
EAN/GTIN:
     3295150050327
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05032 Mureva Box

Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tullen ?20, 65x65x45mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Inhalt: 5 St. · Montageart (Schalterdosen): Aufputz · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
88 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Montageart (Schalterdosen):
Aufputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdose, abzweigdose aufputz, schneider electric abzweigdose, 3295150050327, Schneider Electric, ENN05032, 151-707
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,062*
€ 1,238*
5
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,52*
5
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 2,77*
13 Tage
k.A.
5
€ 4,45*
ab € 2,40*
€ 2,80*
Lager 102
5
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 3,9092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,8048
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,5728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,4336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,3524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.