Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ENN05003 Abzweigdose (B x H x T) 125 x 61 x 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876247-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05003
EAN/GTIN:
     3295150050037
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schneider ENN05003 Mureva Box

Mureva BOX, Abzweigdose, 8 Tullen ? 20, 105x65x55mm. Produktserie: Mureva BOX - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Menge pro Satz: 5 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Flamm-Widrigkeit (max.): 650 °C · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Abzweigdose · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
650 °C
Produkt-Art:
Abzweigdose
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdose, schneider electric abzweigdose, 3295150050037, Schneider Electric, ENN05003, 151-757
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 2,064*
€ 2,236*
5
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 4,62*
5
€ 4,99*
ab € 4,034*
€ 4,634*
5
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 5,06*
Lager 102
5
€ 4,00*
ab € 6,838*
€ 7,768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,768*
€ 9,01088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,508*
€ 8,70928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,178*
€ 8,32648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,978*
€ 8,09448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,838*
€ 7,93208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.