Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BETAUUNGSSENSOR TYP SHS A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-187620-BP
Hersteller:  Hygrosens
Herst.-Nr.:  SHS A5
EAN:  4016138183979
Suchbegriffe:
Betauungssensor
Artikeltext: Resistive Betauungsensoren Typ SHS Spezieller resistiver Feuchtesensor mit exponentieller Widerstandskennlinie im oberen Feuchtebereich zur Erkennung von hoher Luftfeuchte und zur Detektion von Betauung oder Kondensation. Typische Anwendungsgebiete ergeben sich in Schaltschränken, Kühldecken, Schaufenstern, Feuchtraumgeräten, Tauchpumpen und anderen Objekten, die vor Betauung geschützt werden müssen. Der Betauungssensor wird auf dem Objekt montiert.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 20 mm x 10 mm Ausführung: Keramikträger mit zusätzlicher Interdigitalstruktur zur Erkennung von Wasser Messbereich(e): 0 - 100 % r.F. Nennwiderstand: (bei 75 % rF) 20 k?, ( bei 93 % rF) 100k?, ( bei 95 % rF) 150 k? Temperaturbereich: 0 - +60 °C Typ: SHS A5 Weitere technische Daten: Auswertespannung 0,8 VSS AC/DC. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Sensoren > Sonstige Sensoren
Weitere Suchbegriffe: BETAUUNGSSENSOR TYP SHS A5
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,72*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hygrosens
SHS-MOD-LC
€ 25,00*
€ 29,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG