Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric ISM10952 Brüstungskanal Erdungsvorrichtung (L x B x H) 9 x 9 x 9 mm 20 St. Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876197-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM10952
EAN/GTIN:
     3606480028502
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Reihenklemmen
Erdklemme
Schneider ISM10952 Erdungsklemme

Erdungsklemme Brustungskanal. Leitungsmontagesystem: Consolidation Point, Bodensaule, Brustungskanal, Deckensaule - Produkt oder Komponententyp: Erdungsvorrichtung.

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Inhalt: 20 St. · Kabelkanal-Komponente: Erdungsvorrichtung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Erdungsvorrichtung
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, brüstungskanal grau, schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606480028502, Schneider Electric, ISM10952, Brustungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 16,68*
€ 5,95*
ab € 14,314*
€ 17,314*
€ 5,90*
ab € 14,50*
€ 17,55*
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 18,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 24,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,48*
€ 28,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,63*
€ 27,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,72*
€ 25,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 24,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,72*
€ 24,04
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.