Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric INS60040 Brüstungskanal Erdungsvorrichtung (L x B x H) 20 x 40 x 20 mm 10 St. Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1876193-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS60040
EAN/GTIN:
     3606485115214
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Erdungskit
Erdungsset
Schneider INS60040 Erdanschluß Steckdose

Erdanschluss Steckdose OSI. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Erdungsvorrichtung - CMS Installation Produkt Zusatzinformation: 25 cm Leitung mit flachem Anschlussstecker - Menge pro Satz: 10 Stuck.

Technische Daten:
Farbe: Grün,Gelb · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Erdungsvorrichtung · Produkt-Art: Brüstungskanal · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
Schneider Electric
Kabelkanal-Komponente:
Erdungsvorrichtung
Farbe:
grün | gelb
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, 3606485115214, Schneider Electric, INS60040, Brustungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 7,80*
10
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 8,04*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 11,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 12,876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,2728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,54*
€ 12,2264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.